T-shirt XXL

Codice art.: 352510429600XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto T-Shirt

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 352510429600XXL
EAN / GTIN 7330509684924
Codice del produttore 352510429600XXL
Numero-L L00980 4804

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, jersey singolo, 150 g/m²
Dettagli
Collo a coste, Collo rotondo
Cucitura rinforzata sulle spalle, Cucitura rinforzata sul collo
Funzionalità
Vestibilità regolare

Descrizione:

  • Utile e comoda maglietta in 100% cotone
  • La maglietta ha il collo a costine e le cuciture del collo e delle spalle rinforzate
  • La stessa maglietta della 3325, ma ora venduta singolarmente invece che in confezioni da più magliette
  • Abbiamo aggiunto un nuovo gruppo di taglie al nostro popolare classico 3525 per soddisfare la necessità di magliette più lunghe - S Tall-3XL Tall

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello