Best of Starlock METAL

Codice art.: 35222967020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Foglio abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 35222967020
EAN / GTIN 4014586440385
Codice del produttore 35222967020
Numero-L L00010 3667

Descrizione

Descrizione:

  • Best of Starlock METAL,6 lame da taglio, specifiche per la lavorazione di metalli temprati e non. Adatte a tutti gli utensili multifunzione FEIN così come a tutti gli altri comuni utensili multifunzione con attacco Starlock. Il set offre un interessante risparmio rispetto al singolo acquisto. Contenuto: 1 lama da taglio E-Cut CarbidePRO (40 x 32 mm), 1 lama da taglio E-Cut Long-Life per tipo (50 x 35 mm e 50 x 50 mm), 1 lama da taglio universale E-Cut (55 x 44 mm), 1 lama da taglio E-Cut fine (50 x 30 mm), 1 lama da taglio segmentata in HSS pieno (Ø 85 mm)

Proprietà:

  • Titolare SL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello