Esecuzione:
Materiale principale
55% poliestere, 45% polipropilene, Interlock 160g/m²
Dettagli
Collo rotondo
Funzionalità
Vestibilità ampia
Reflex
Nastro riflettente con taglio largo 50 mm, Nastro riflettente sul corpo, sulle maniche e sulle spalle
Descrizione:
- Maglietta Hi-vis con nastro riflettente a segmenti per una maggiore visibilità
- Il materiale della maglietta ha una grande capacità di assorbimento, il che significa che il sudore viene trasportato fuori dall'interno della maglietta e lo fa depositare all'esterno
- Una volta lì, il materiale fa asciugare rapidamente l'umidità e crea un clima confortevole per il corpo
- Non può essere lavata industrialmente
- Lavare a 60 gradi
- È certificata secondo la norma EN ISO 20471, XS-M classe 2, L-> classe 3
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification B ->L
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3