• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MARTOR TRIMMEX SIMPLASTO 35134 , 50 in scatole di cartone

Codice art.: 35134.15
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
Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 35134.15
EAN / GTIN 4002632801587
Codice del produttore 35134.15
Numero-L L60170 855

Descrizione

Descrizione:

Metallo interno, plastica esterna, punta frontale.
TRIMMEX SIMPLASTO è racchiuso in plastica antiscivolo. È ideale per tagli di carta e cartone fini e precisi. In alternativa, è possibile utilizzarlo per rimuovere le bavature da un'ampia gamma di parti in plastica. Con il cappuccio in plastica in dotazione, è possibile proteggere la lama appuntita in modo sicuro.
  • Materiale di base:
    Impugnatura in alluminio con rivestimento SoftGrip
  • Particolarmente robusto
    e non senza motivo: La maniglia è realizzata in alluminio all'interno, la lama stessa è fissata con due viti metalliche. Quindi potete contare sulla stabilità.
  • Particolarmente antiscivolo
    , poiché il nucleo in alluminio è circondato da plastica, ciò aumenta la resistenza allo scivolamento dell'utensile da taglio. Per una presa salda su TRIMMEX SIMPLASTO anche con le mani sudate.
  • Pratico occhiello
    con TRIMMEX SIMPLASTO, non devi fare a meno di un occhiello. Qui è sufficiente tirare una cinghia e appendere l'utensile da taglio dove serve.
  • Materiali di taglio principali:
    Lamina
    laminata laminata laminata
    bavatrice per plastica per legno di balsa

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Niente sicurezza
  • Tecnologia di sicurezza II: Lama fissa
  • Blocco trasporto: Puntale
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Materiali di taglio principali: Pellicola laminata, pellicola laminata, legno Balsa, sbavatura plastica, tessuto non tessuto, Feltro, sbavatura in gomma, sbavatura in metallo
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Impugnatura in alluminio con rivestimento SoftGrip
  • SoftGrip: Sì
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 34,50
  • Lama opzionale: 629,50, 834,65, 8629,65
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama grafica
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): N.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello