MARTOR LAMA INDUSTRIALE 35010 , 10 in magazzino

Codice art.: 35010.50
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 35010.50
EAN / GTIN 4002632921537
Codice del produttore 35010.50
Numero-L L60170 836

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 35010 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha due lame utilizzabili in successione per un tempo di funzionamento particolarmente lungo. La lama è lunga 43 mm, larga 22 mm e spessa 0,10 mm.

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 35010 è disponibile con il numero d'ordine 35010,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 1 piega

    :
    lama utilizzabile a 4 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama industriale forma lama, forma speciale
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 3 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 1 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 2
  • Taglienti: 4 volte utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello