Pinza speciale per elettronica ESD rivestiti in materiale bicomponente 115 mm

Codice art.: 35 32 115 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 35 32 115 ESD
EAN / GTIN 4003773024859
Codice del produttore 35 32 115 ESD
Numero-L L70010 1300

Descrizione

Descrizione:

  • pinze particolarmente adatte per il montaggio e lo smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
  • per serrare, tenere e piegare
  • esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
  • cerniera passante senza gioco
  • becchi interni lisci, rettificati
  • spigoli perfettamente smussati
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
  • manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio

Proprietà:

  • Lunghezza della ganascia (B): 22,5 mm
  • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 6,5 mm
  • Larghezza della punta (E): 2,0 mm
  • Spessore della punta (F): 1,0 mm
  • Larghezza della testa (A): 11,0 mm
  • ESD: sì
  • con rivestimenti in multicomponente
  • con finitura a specchio

Norma:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello