Descrizione:
Con questo utensile, smerigliano tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Questi prodotti sono dischi per piastre e pentole con corindone bianco o miscele di corindone sinterizzato, utilizzati per la macinazione a secco. La specifica concordata di questo attrezzo impedisce lo scolorimento dei pezzi.
Proprietà:
- Forma: 6 RECIPIENTE DI MACINAZIONE CILINDRICO
- Grana: 46
- Vs /max: 35 m/s..
- Specifiche : W10 / E10
- Dimensioni (P x P x a): 100 x 50 x 20 mm
- Diametro: 100 mm
- Spessore: 50 mm
- Foratura: 20 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS
Vantaggi:
- Uso universale su acciaio
- Nessuna alterazione del colore del pezzo
- Regolabile singolarmente
Uso:
- Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio in acciaio e HSS