Esecuzione:
Materiale principale
48% modacrilico, 42% cotone, 5% aramide, 3% poliammide, 2% fibra antistatica, interlock, resistente alla fiamma, antistatico, 250 g/m²
Dettagli
Collo rotondo, Collo con polsino
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Polsino all'estremità della manica
Reflex
Nastro riflettente stampato, nastri riflettenti tagliati resistenti alla fiamma larghi 50 mm
Descrizione:
- Maglietta a manica lunga in colore ad alta visibilità e con proprietà ignifughe
- La maglietta è dotata di polsini, trasferimenti riflettenti segmentati sul corpo e sulle maniche, e il suo elastico incorporato consente piena libertà di movimento
- Certificata secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 20471, classe 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, classe 1
- ATPV: 13,1 cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²