T-shirt multinorma XXXL

Codice art.: 348017613300XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore high vis gelb
    Taglia unisex 3XL
    Tipo di prodotto Maglietta alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 348017613300XXXL
    EAN / GTIN 7330509725818
    Codice del produttore 348017613300XXXL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    48% modacrilico, 42% cotone, 5% aramide, 3% poliammide, 2% fibra antistatica, interlock, resistente alla fiamma, antistatico, 250 g/m²
    Dettagli
    Collo rotondo
    Etichette di certificazione esterne

    Reflex
    Nastro riflettente stampato, nastri riflettenti tagliati resistenti alla fiamma larghi 50 mm

    Descrizione:

    • T-shirt hi-vis ignifuga
    • Realizzata in un tessuto fine e morbido
    • Certificata secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 20471, classe 2, EN ISO 14116, indice 3

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello