T-shirt multinorma M

Codice art.: 348017613300M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Maglietta alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 348017613300M
EAN / GTIN 7330509725764
Codice del produttore 348017613300M

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
48% modacrilico, 42% cotone, 5% aramide, 3% poliammide, 2% fibra antistatica, interlock, resistente alla fiamma, antistatico, 250 g/m²
Dettagli
Collo rotondo
Etichette di certificazione esterne

Reflex
Nastro riflettente stampato, nastri riflettenti tagliati resistenti alla fiamma larghi 50 mm

Descrizione:

  • T-shirt hi-vis ignifuga
  • Realizzata in un tessuto fine e morbido
  • Certificata secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 20471, classe 2, EN ISO 14116, indice 3

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello