Troncabulloni

Codice art.: 3464954
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3464954
EAN / GTIN 4010886975817
Codice del produttore 3464954

Descrizione

Descrizione:

Troncabulloni compatto per impieghi gravosi con alte prestazioni di taglio
Sforzo ridotto grazie al rapporto di leva ottimizzato
Perno girevole di pressione resistente all'usura per ridurre l'attrito radente durante l'operazione di taglio
Taglienti temprati a induzione (63 - 65 HRC)
Scanalatura fresata bilaterale con tagliente supplementare, nella zona vicina alla giunzione, assicura i migliori rapporti di leva per fili di grande diametro
Il tagliente supplementare serve per intagliare preventivamente in profondità perni di grande spessore
In un secondo stadio i perni vengono tagliati completamente dal tagliente principale anteriore
Taglio di precisione per filo morbido fino a Ø 6,0 mm, filo duro fino a Ø 5,5 mm e filo armonico fino a Ø 3,8 mm
Esecuzione JL = grigio acciaio, con impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

Proprietà:

  • 1000 V isolato: No
  • Versione antiscintilla: No
  • Smusso: con
  • Larghezza totale [mm]: 50 mm
  • Altezza totale [mm]: 18 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Processo di tempra: Temprato a induzione
  • Materiale: acciaio temperato
  • Peso netto [kg]: 0,338 kg
  • Finitura superficiale: cromato
  • Registrazione REACH disponibile: No
  • Forma del tagliente: con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
  • Valori di taglio: Filo morbido: 6 mm / 3 AWG; filo medio-duro: 6 mm / 3 AWG; filo duro: 5 mm / 4 AWG; filo di pianoforte: 3,8 mm
  • Certificato VDE: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello