Tronchese laterale per impieghi gravosi Modello svedese

Codice art.: 3463656
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 3463656
    EAN / GTIN 4010886976173
    Codice del produttore 3463656
    Numero-L L60160 6456

    Descrizione

    Descrizione:

    Esecuzione a norma DIN ISO 5749
    Maggior forza grazie alla forma convessa della maniglia (superfici/maniglie leggermente arrotondate evitano sfavorevoli picchi di forza puntuali. In questo modo la forza viene distribuita sull'intera superficie della mano).
    Con testa sottile, ideale per interventi in spazi ristretti
    Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63-65 HRC
    Per filo medio-duro 1,6 mm
    Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto

    Proprietà:

    • Versione antiscintilla: No
    • Smusso: con
    • Larghezza totale [mm]: 51 mm
    • Altezza totale [mm]: 16 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
    • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
    • Colore dell'impugnatura: Colore blu
    • Processo di tempra: Temprato a induzione
    • Larghezza della testa 1 [mm]: 26,0 mm
    • Altezza testa 1 [mm]: 25 mm
    • Spessore testa T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiale: acciaio temperato
    • con tagliente: Sì
    • Peso netto [kg]: 0,243 kg
    • Standard: DIN ISO 5749
    • Finitura superficiale: acciaio grigio
    • Forma del tagliente: con sfaccettatura
    • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
    • Lunghezza del tagliente [mm]: 25 mm
    • Valori di taglio: Filo morbido: 4 mm / 6 AWG; filo medio-duro: 3 mm / 9 AWG; filo duro: 2,5 mm / 10 AWG

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello