Tronchese laterale per plastica

Codice art.: 3463281
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3463281
EAN / GTIN 4010886976128
Codice del produttore 3463281

Descrizione

Descrizione:

Senza smusso, per tranciare di netto parti in materiale plastico o di simile materiale morbido
Di colore nero, superfici di taglio rettificate in piano, ad apertura automatica mediante molla di compressione
Nera, testa rettificata con impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
Solo per plastica

Proprietà:

  • Versione antiscintilla: No
  • Smusso: Senza
  • Tipi di giunto: giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 51 mm
  • Altezza totale [mm]: 13 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Larghezza della testa 1 [mm]: 18,5 mm
  • Spessore testa T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: acciaio temperato
  • con tagliente: Sì
  • Peso netto [kg]: 0,131 kg
  • Finitura superficiale: cromato
  • Molla di apertura presente: Sì
  • Forma del tagliente: senza smusso
  • Durezza del tagliente: solo per plastica
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 18,5 mm
  • Valori di taglio: Filo morbido: 4 mm / 6 AWG

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello