Felpa hybrid XXL

Codice art.: 346325269998XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore schwarz / dunkelgrau
Taglia unisex 2XL
Lunghezza braccio manica lunga
Tipo di prodotto Felpa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 346325269998XXL
EAN / GTIN 7330509713518
Codice del produttore 346325269998XXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, pile piqué, interno spazzolato 260 g/m².

Tasche
Tasche anteriori con cerniera

Dettagli
Buona superficie di trasferimento
Cappuccio fisso

Chiusura anteriore
Cerniera in plastica a una via, patta antivento interna

Finitura
Polsino all'estremità delle maniche
Orlo con nervature
Funzionalità
Materiale trapuntato davanti

Descrizione:

  • Questa felpa è il capo tuttofare per eccellenza
  • Funziona altrettanto bene come giacca, a seconda di ciò che si sta facendo
  • Questa giacca-sudore ha un fronte trapuntato ed è sfoderata
  • Un capo eccellente per la stampa del logo aziendale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello