Descrizione:
Esecuzione a norma DIN ISO 5746
Per estreme sollecitazioni continue
Grande effetto leva per un lavoro più facile
Taglienti di precisione temprati a induzione, extra lunghi, durezza 62 - 64 HRC
Per materiale tondo e piatto
Per tutti i fili, anche filo duro/armonico, 1,6 mm
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
La pinza Power consente di ridurre del 35% la forza applicata
Superfici di presa con taglio per una presa particolarmente sicura
Superfici di presa con dentatura grossa per una presa sicura di viti, tubi ecc.
Proprietà:
- Versione antiscintilla: No
- Forma delle ganasce: Ganasce piatte
- Lunghezza ganasce L3 [mm]: 35 mm
- Istruzioni per lo smaltimento sull'utensile: No
- Smusso: con
- Tipi di giunto: giunto inserito
- Larghezza totale [mm]: 50 mm
- Altezza totale [mm]: 14 mm
- Lunghezza totale [mm]: 160 mm
- Design dell'impugnatura: isolato per immersione
- Colore dell'impugnatura: Colore blu
- Processo di tempra: Temprato a induzione
- Larghezza della testa 1 [mm]: 22,8 mm
- Spessore testa T1 [mm]: 10,4 mm
- Materiale: acciaio temperato
- con tagliente: Sì
- Peso netto [kg]: 0,18 kg
- Standard: DIN ISO 5746
- Finitura superficiale: cromato
- Forma del tagliente: con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
- Valori di taglio: Filo morbido: 4 mm / 6 AWG; filo medio-duro: 3,1 mm / 8 AWG; filo duro: 2 mm / 12 AWG; filo piano: 1,6 mm / 14 AWG; cavo in Cu, sezione a trefoli: 16 mm²; cavo multifilare Ø: 10 mm
- Larghezza centrale W4 [mm]: 5,8 mm