Pinza universale Modello tedesco

Codice art.: 3463125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 3463125
    EAN / GTIN 4010886976005
    Codice del produttore 3463125

    Descrizione

    Descrizione:

    Esecuzione a norma DIN ISO 5746
    Esecuzione rinforzata per l'impiego continuo in condizioni gravose
    Tagliente supplementare rialzato
    Per materiale tondo e piatto
    Per filo medio-duro 1,6 mm
    Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
    Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
    Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
    Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

    Proprietà:

    • Versione antiscintilla: No
    • Forma delle ganasce: Ganasce piatte
    • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 34 mm
    • Smusso: con
    • Tipi di giunto: giunto inserito
    • Larghezza totale [mm]: 49 mm
    • Altezza totale [mm]: 13 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
    • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
    • Colore dell'impugnatura: Colore blu
    • Processo di tempra: Temprato a induzione
    • Larghezza della testa 1 [mm]: 23,0 mm
    • Spessore testa T1 [mm]: 10,8 mm
    • Materiale: acciaio temperato
    • con tagliente: Sì
    • Peso netto [kg]: 0,173 kg
    • Standard: DIN ISO 5746
    • Finitura superficiale: cromato
    • Forma del tagliente: con sfaccettatura
    • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
    • Valori di taglio: Filo morbido: 4 mm / 6 AWG; filo medio-duro: 3,1 mm / 8 AWG; filo rigido: 2 mm / 12 AWG; cavo Cu, sezione a trefoli: 16 mm²; cavo a più fili Ø: 10 mm
    • Larghezza centrale W4 [mm]: 5,8 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello