Pinza multipla Con tagliente, dentata, diritta

Codice art.: 3463117
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 3463117
    EAN / GTIN 4010886975992
    Codice del produttore 3463117
    Numero-L L60160 6453

    Descrizione

    Descrizione:

    Pinza multifunzione per applicazioni meccaniche ed elettroniche
    Supporto, troncatura, pelatura, crimpaggio, piegatura, torsione e pressione
    Becchi mezzotondi, superfici di presa diritte e dentate
    Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
    Per filo medio-duro 1,6 mm e filo morbido fino a 3 mm
    Crimpaggio da 0,5 a 2,5 mm²
    Per la spelatura di cavi da 0,5 a 2,5 mm²
    Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
    Tagliente temprato a induzione
    Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
    Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

    Proprietà:

    • Versione antiscintilla: No
    • Forma delle ganasce: ganasce rotonde piatte
    • Smusso: con
    • Tipi di giunto: giunto inserito
    • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
    • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
    • Colore dell'impugnatura: Colore blu
    • Processo di tempra: Temprato a induzione
    • Materiale: acciaio temperato
    • con tagliente: Sì
    • Peso netto [kg]: 0,19 kg
    • Finitura superficiale: cromato
    • Forma del tagliente: con sfaccettatura
    • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
    • Valori di taglio: Filo medio-duro: 3,2 mm / 8 AWG; Filo rigido: 2,2 mm / 11 AWG

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello