• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza a becchi mezzotondi con tagliente, dentata, diritta

Codice art.: 3463087
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3463087
EAN / GTIN 4010886975961
Codice del produttore 3463087

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN ISO 5745
Becchi lunghi mezzotondi, superfici di presa diritte e dentate
Per lavori di supporto, presa, flessione e taglio
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

Proprietà:

  • 1000 V isolato: No
  • Versione antiscintilla: No
  • Forma delle ganasce: ganasce rotonde piatte
  • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 50 mm
  • Smusso: con
  • Tipi di giunto: giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 52 mm
  • Altezza totale [mm]: 13 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Processo di tempra: Temprato a induzione
  • Larghezza della testa 1 [mm]: 16,5 mm
  • Spessore testa T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiale: acciaio temperato
  • con tagliente: Sì
  • Peso netto [kg]: 0,129 kg
  • Standard: DIN ISO 5745
  • Finitura superficiale: cromato
  • Registrazione REACH disponibile: No
  • Forma del tagliente: con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Valori di taglio: Filo duro: 1,6 mm / 14 AWG; filo medio duro: 3 mm / 9 AWG
  • Larghezza centrale W4 [mm]: 3,2 mm
  • Spessore della punta: 2,5 mm
  • Certificato VDE: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello