Pinza per meccanica senza tagliente, piegata

Codice art.: 3463044
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 3463044
    EAN / GTIN 4010886975947
    Codice del produttore 3463044

    Descrizione

    Descrizione:

    Esecuzione a norma DIN ISO 5745
    Becchi mezzotondi, superfici di presa a denti alterni
    Le punte inclinate a 45° consentono la presa intorno ad angoli
    Con punta fine per operare con sicurezza anche in spazi ristretti
    Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
    Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
    Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

    Proprietà:

    • Versione antiscintilla: No
    • Forma delle ganasce: ganasce rotonde piatte
    • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 75,7 mm
    • Tipi di giunto: giunto inserito
    • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
    • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
    • Colore dell'impugnatura: Colore blu
    • Larghezza della testa 1 [mm]: 18,5 mm
    • Spessore testa T1 [mm]: 9,5 mm
    • Materiale: acciaio temperato
    • Peso netto [kg]: 0,219 kg
    • Standard: DIN ISO 5745
    • Finitura superficiale: cromato
    • Larghezza centrale W4 [mm]: 3,7 mm
    • Spessore della punta: 2,8 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello