Pinza per meccanica senza tagliente, piegata a 30°

Codice art.: 3463036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3463036
EAN / GTIN 4010886975930
Codice del produttore 3463036
Numero-L L60160 6442

Descrizione

Descrizione:

Becchi mezzotondi piegati a 30°, superfici di presa a denti alterni, con punta fine
Sicurezza ottimale nell'afferrare, posizionare e staccare oggetti di forma tonda, ovale e con angoli
Per i connettori delle candele e tutti i tipi di tubi (ad es. i tubi di raffreddamento)
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente

Proprietà:

  • Versione antiscintilla: No
  • Forma delle ganasce: ganasce rotonde piatte
  • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 68 mm
  • Tipi di giunto: giunto inserito
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Larghezza della testa 1 [mm]: 18,5 mm
  • Spessore testa T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: acciaio temperato
  • Peso netto [kg]: 0,234 kg
  • Finitura superficiale: cromato
  • Spessore della punta: 2,8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello