Pinza per meccanica senza tagliente, diritta

Codice art.: 3463028
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3463028
EAN / GTIN 4010886975923
Codice del produttore 3463028

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN ISO 5745
Becchi mezzotondi, superfici di presa a denti alterni
Per lavori di supporto, presa e flessione
Con punta fine per operare con sicurezza anche in spazi ristretti
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

Proprietà:

  • Versione antiscintilla: No
  • Forma delle ganasce: ganasce rotonde piatte
  • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 75,7 mm
  • Istruzioni per lo smaltimento sull'utensile: No
  • Tipi di giunto: giunto inserito
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Spessore testa T1 [mm]: 9,5 mm
  • Peso netto [kg]: 0,201 kg
  • Standard: DIN ISO 5745
  • Finitura superficiale: cromato
  • Larghezza centrale W4 [mm]: 3,7 mm
  • Spessore della punta: 2,8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello