Pinza a becchi tondi dentata

Codice art.: 3463001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 3463001
    EAN / GTIN 4010886975916
    Codice del produttore 3463001

    Descrizione

    Descrizione:

    Esecuzione a norma DIN ISO 5745
    Con becchi lunghi, superfici di presa dentate
    Per lavori di presa e flessione
    Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
    Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
    Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

    Proprietà:

    • Versione antiscintilla: No
    • Forma delle ganasce: ganasce rotonde
    • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 48 mm
    • Tipi di giunto: giunto inserito
    • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
    • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
    • Colore dell'impugnatura: Colore blu
    • Larghezza della testa 1 [mm]: 16,5 mm
    • Spessore testa T1 [mm]: 8,7 mm
    • Materiale: acciaio temperato
    • Peso netto [kg]: 0,114 kg
    • Standard: DIN ISO 5745
    • Finitura superficiale: cromato
    • Ø della punta: 2,5 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello