Serie di pinze 3 pezzi

Codice art.: 3462781
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3462781
EAN / GTIN 4010886975893
Codice del produttore 3462781

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica confezione in cartone ecologico
  • Finitura TC = cromata, con manici blu

Proprietà:

  • 1000 V isolato: No
  • Larghezza totale [mm]: 156 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Peso netto [kg]: 0,88 kg
  • Registrazione REACH disponibile: No
  • Certificato VDE: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello