Pinza universale per impieghi gravosi

Codice art.: 3462757
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 3462757
    EAN / GTIN 4010886975879
    Codice del produttore 3462757

    Descrizione

    Descrizione:

    Esecuzione a norma DIN ISO 5746
    Per estreme sollecitazioni continue
    Grande effetto leva per un lavoro più facile
    Taglienti di precisione temprati a induzione, extra lunghi, durezza 62 - 64 HRC
    Per materiale tondo e piatto
    Per tutti i fili, anche filo duro/armonico, 1,6 mm
    Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
    Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
    Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
    La pinza Power consente di ridurre del 35% la forza applicata
    Superfici di presa con taglio per una presa particolarmente sicura
    Superfici di presa con dentatura grossa per una presa sicura di viti, tubi ecc.

    Proprietà:

    • 1000 V isolato: No
    • Versione antiscintilla: No
    • Forma delle ganasce: Ganasce piatte
    • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 38 mm
    • Smusso: con
    • Tipi di giunto: giunto inserito
    • Larghezza totale [mm]: 50 mm
    • Altezza totale [mm]: 15 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
    • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
    • Colore dell'impugnatura: Colore blu
    • Processo di tempra: Temprato a induzione
    • Larghezza della testa 1 [mm]: 25,6 mm
    • Spessore testa T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiale: acciaio temperato
    • con tagliente: Sì
    • Peso netto [kg]: 0,227 kg
    • Standard: DIN ISO 5746
    • Finitura superficiale: cromato
    • Registrazione REACH disponibile: No
    • Forma del tagliente: con sfaccettatura
    • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
    • Valori di taglio: Filo morbido: 5 mm / 4 AWG; filo medio-duro: 3,4 mm / 8 AWG; filo duro: 2,5 mm / 10 AWG; filo piano: 2 mm / 12 AWG; cavo in Cu, sezione a trefoli: 16 mm²; cavo multifilare Ø: 11 mm
    • Larghezza centrale W4 [mm]: 6,5 mm
    • Certificato VDE: No

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello