Descrizione:
Pratico set di estrattori per esterni, estrattori per interni e separatori per numerose applicazioni
Vasta gamma di estrattori in un set - per applicazioni delicate o ad alta forza
L'inserto Check-Tool può essere adattato in modo flessibile alla grandezza necessaria
Componenti sicuri e resistenti, forgiati a freddo
Estrattore per esterni con innovativi componenti High Power per doppia capacità di carico
Proprietà:
- 1000 V isolato: No
- Istruzioni per lo smaltimento sull'utensile: No
- Larghezza totale [mm]: 633 mm
- Altezza totale [mm]: 60 mm
- Profondità totale [mm]: 390 mm
- Materiale: schiuma
- Peso netto [kg]: 10,63 kg
- Registrazione REACH disponibile: No
- Profondità di serraggio utile b [mm]: 330 mm
- Larghezza di serraggio estrazione esterna (max.) [mm]: 165 mm
- Larghezza di serraggio estrazione esterna (min.) [mm]: 5 mm
- Larghezza di serraggio interno estrazione a2 (max.) [mm]: 170 mm
- Larghezza di estrazione interna a2 (min.) [mm]: 8 mm
- Certificato VDE: No
- Gruppi di destinazione: Industria; Agricoltura; Automotive; Officina; Servizio; Ingegneria meccanica
- Forza di trazione (max.) [t]: 5