Peso individuale 346-87: classe OIML M1, forma del peso Blocco, materiale Ghisa laccata, valore nominale 10 kg

Codice art.: 346-87
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
    Tipo di prodotto Peso aggiuntivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 346-87
    EAN / GTIN 4045761241633
    Codice del produttore 346-87
    Numero-L L40250 14

    Descrizione

    Nota:

    • M1, 10 kg, Blockgewicht, Gusseisen lackiert, maximal mögliche Menge je Palette: 60, Flatrate (max. 300 kg): max. 30
    • Quando si ordinano pesi calibrati, è necessario ordinare una custodia a pagamento, in quanto il marchio di calibrazione è allegato ad essa

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello