Descrizione:
Questo rullo ABRASIVO DI ALTA QUALITÀ è costituito da una miscela di tessuto abrasivo e tessuto non tessuto ed è montato sulla macchina satinatrice mediante uno speciale foro a cuneo. La combinazione di materiali offre un tagliente più alto rispetto ai rulli realizzati solo in materiale non tessuto e garantisce un eccellente grado di lavorazione di precisione e il massimo comfort operativo. Inoltre, il rullo offre le caratteristiche tipiche dei prodotti non tessuti, come una forte ventilazione e una bassa rumorosità nell'applicazione. Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull'utensile di affilatura e garantisce un rapido avviamento del rullo.
Proprietà:
- Forma: Disco lamellare in tessuto e non tessuto
- Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : UNA MULTA C X 100
- Dimensioni (P x P x a): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diametro: 100 mm
- Spessore: 100 mm
- Foratura: 19,1 mm
- Grana: 100
- Strumento per: Macchina per la finitura satinata
Vantaggi:
- Elevata efficienza di taglio
- Eccellente grado di finitura
- Massima facilità d'uso con bassa rumorosità
Uso:
- Facile sbavatura e pulizia, smerigliatura con finitura satinata su superfici piccole e grandi, rimozione degli strati di ossido, eliminazione degli errori dalle fasi di lavorazione precedenti