Descrizione:
Le grandi dimensioni delle ruote DELLE ventole PREMIUM garantiscono una lunga durata, continuità nella lavorazione e tempi ridotti per la sostituzione delle ruote. Sono adatti per l'uso in macchine portatili con alberi flessibili e su lucidatrici stazionarie. Il diametro grande aumenta la superficie di contatto e crea uno schema di smerigliatura più uniforme rispetto a strumenti simili di dimensioni ridotte, che consente anche l'uso su superfici grandi. La disposizione delle lame garantisce l'usura continua del tessuto abrasivo e l'esposizione continua dei nuovi grani abrasivi, mantenendo al contempo prestazioni di smerigliatura elevate e costanti per tutta la durata dell'utensile. Le ruote della ventola combinano flessibilità ed eccellente adattabilità ai contorni irregolari. Inoltre, la forte ventilazione durante la lavorazione impedisce il surriscaldamento della superficie di lavoro, con risultati eccellenti in un'ampia gamma di applicazioni. Le alette di rettifica a rete in corindone sono montate radialmente intorno all'asse dell'utensile. L'alesaggio è rinforzato da un anello metallico di dimensioni variabili a seconda del diametro della ruota, che consente di montare la ruota in modo sicuro sulla rettificatrice con l'ausilio di un'apposita flangia di riduzione.
Proprietà:
- Forma: Disco per tessuti
- Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi, acciaio, acciaio inox, plastica/PVC
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C X A-P A60
- Dimensioni (P x P x a): 165 x 25 x 25,4 mm
- Diametro: 165 mm
- Spessore: 25 mm
- Foratura: 25,4 mm
- Grana: 60
- Strumento per: Smerigliatrice da banco
Vantaggi:
- Lunga durata dell'utensile e risultati costanti
- Tempi di sostituzione delle ruote ridotti
- Eccellenti prestazioni di smerigliatura
- Flessibilità e adattabilità
- Forte ventilazione durante la lavorazione, riducendo così lo stress termico
Uso:
- Finitura di grandi superfici profilate piatte, convesse o convesse
- Levigatura delle superfici interne ed esterne di contenitori, recipienti, tubi
- Parti di finitura con profili irregolari come maniglie, raccordi, parti stampate, rimozione e pulizia delle saldature
Raccomandazioni:
- Quando si utilizzano le ventole, rispettare la direzione di rotazione specificata dal lato superficie delle alette con materiale abrasivo. Inoltre, è necessario utilizzare una bassa pressione di contatto.
- Il pezzo lavorato deve essere alimentato nella direzione opposta alla direzione di rotazione della ruota. Se utilizzato in modo errato, le prestazioni risultano ridotte e vi è il rischio di rottura delle ruote.
Caratteristiche:
- Basso carico termico
- Tempi di sostituzione delle ruote ridotti
- Lunga durata dell'utensile