Nastri 100x322 A MEDIUM PREMIUM acciaio/inox/nf-metalli

Codice art.: 34598776
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34598776
EAN / GTIN 8024406038339
Codice del produttore 34598776
Numero-L L50140 2895

Descrizione

Descrizione:

I rulli abrasivi SCM di ALTA qualità consentono una finitura di alta qualità su un'ampia gamma di superfici e pezzi. Inoltre, è possibile utilizzare questo strumento per rimuovere efficacemente gli strati di ossido o gli errori dalle fasi di lavorazione precedenti. L'ampia superficie di macinazione consente di ottenere un effetto rapido e soprattutto potente. Questi rulli abrasivi devono essere utilizzati su macchine di finitura satinata con il rullo di espansione fornito a tale scopo.

Proprietà:

  • Forma: Nastro VLIES
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SCM A Medium
  • Dimensioni (L x C): 100 x 322 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 322 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Ampia superficie di smerigliatura
  • Rimozione rapida e lunga durata
  • Superficie uniforme

Uso:

  • Per la finitura e la pulizia satinate e la levigatura fine di piccole e grandi superfici.
  • Per rimuovere gli strati di ossido o i difetti dalle precedenti fasi di lavorazione.

Raccomandazioni:

  • Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello