VLIES cilindri di rettifica 165x50x55 A FINE PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34598755
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34598755
EAN / GTIN 8024406548807
Codice del produttore 34598755
Numero-L L50140 3145

Descrizione

Descrizione:

Le lamelle dei dischi non tessuti DI ALTA QUALITÀ sono disposte radialmente, il che consente la massima adattabilità del tessuto non tessuto. In questo modo si evitano modifiche geometriche alla superficie del pezzo e si ottengono i migliori risultati. L'utensile è caratterizzato soprattutto da una molatura a freddo e da un basso carico termico sulla superficie. Grazie a questa mola non tessuta, è ideale per un'ampia gamma di attività, come l'opacizzazione e la satinatura di metalli, la pulizia di superfici ossidate, la finitura di acciaio inossidabile o l'irruvidimento di materie plastiche.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare NON TESSUTO
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, plastica / PVC, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UNA MULTA
  • Dimensioni (P x P x a): 165 x 50 x 55 mm
  • Diametro: 165 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 55 mm
  • Grana: 50
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Massa radiatore e carico termico ridotto
  • Nessuna modifica geometrica della superficie
  • Elevata adattabilità, ma resistente
  • Facile da usare
  • Finitura costante

Uso:

  • Per opacizzare e satinare i metalli, pulire le superfici ossidate, opacizzare le linee di acciaio inossidabile o per irruvidire le materie plastiche
  • In particolare per acciaio inox, metalli non ferrosi, alluminio, Titan e plastica

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello