VLIES cilindri di rettifica 165x30x55 A FINE PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34598754
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34598754
    EAN / GTIN 8024406548234
    Codice del produttore 34598754
    Numero-L L50140 3013

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lamelle dei dischi non tessuti DI ALTA QUALITÀ sono disposte radialmente, il che consente la massima adattabilità del tessuto non tessuto. In questo modo si evitano modifiche geometriche alla superficie del pezzo e si ottengono i migliori risultati. L'utensile è caratterizzato soprattutto da una molatura a freddo e da un basso carico termico sulla superficie. Grazie a questa mola non tessuta, è ideale per un'ampia gamma di attività, come l'opacizzazione e la satinatura di metalli, la pulizia di superfici ossidate, la finitura di acciaio inossidabile o l'irruvidimento di materie plastiche.

    Proprietà:

    • Forma: Disco lamellare NON TESSUTO
    • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, plastica / PVC, metalli non ferrosi
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : UNA MULTA
    • Dimensioni (P x P x a): 165 x 30 x 55 mm
    • Diametro: 165 mm
    • Spessore: 30 mm
    • Foratura: 55 mm
    • Grana: 50
    • Strumento per: Smerigliatrice da banco

    Vantaggi:

    • Massa radiatore e carico termico ridotto
    • Nessuna modifica geometrica della superficie
    • Elevata adattabilità, ma resistente
    • Facile da usare
    • Finitura costante

    Uso:

    • Per opacizzare e satinare i metalli, pulire le superfici ossidate, opacizzare le linee di acciaio inossidabile o per irruvidire le materie plastiche
    • In particolare per acciaio inox, metalli non ferrosi, alluminio, Titan e plastica

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello