Fogli in tessuto 120x280 A GP-GREEN PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34598405
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34598405
EAN / GTIN 8024406030586
Codice del produttore 34598405
Numero-L L50140 2767

Descrizione

Descrizione:

Le lastre in tessuto non tessuto DI ALTA QUALITÀ Tyrolit assicurano la massima durata grazie alla loro impregnazione, il che significa che anche la grana abrasiva è situata all'interno del tessuto non tessuto. Per la pulizia di saldature, la rimozione della ruggine, la lavorazione di vernici o la lucidatura di superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni applicazione. Inoltre, gli utenti possono trarre vantaggio dalla perfetta adattabilità dei fogli non tessuti alla superficie.

Proprietà:

  • Forma: Foglio NON tessuto
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UN GP VERDE
  • Dimensioni (P x a): 120 x 280 mm
  • Spessore: 120 mm
  • Foratura: 280 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, legno, plastica / PVC, acciaio inox, ghisa,
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Massima durata grazie all'impregnazione al 100% - la grana è quindi collocata anche all'interno del feltro abrasivo
  • Varie specifiche consentono la pulizia delle saldature fino alla lucidatura delle superfici
  • Struttura molto flessibile: Il feltro si adatta perfettamente alle superfici

Uso:

  • Per la pulizia e la lavorazione delle superfici con la levigatrice orbitale o a mano

Raccomandazioni:

  • Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
  • UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
  • MOLTO FINE / ULTRA FINE per la finitura di vari pezzi
  • Grana 60/80: Per finitura superficiale più grossa
  • Grana 120/180: Per una finitura superficiale fine
Caratteristiche:
  • Migliori risultati di superficie e durata
  • Nessun segno del rullo
  • Lavorare comodamente

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello