Fogli in tessuto 120x280 S MOLTO-FINE PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34598403
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 34598403
    EAN / GTIN 8024406025988
    Codice del produttore 34598403

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lastre in tessuto non tessuto DI ALTA QUALITÀ Tyrolit assicurano la massima durata grazie alla loro impregnazione, il che significa che anche la grana abrasiva è situata all'interno del tessuto non tessuto. Per la pulizia di saldature, la rimozione della ruggine, la lavorazione di vernici o la lucidatura di superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni applicazione. Inoltre, gli utenti possono trarre vantaggio dalla perfetta adattabilità dei fogli non tessuti alla superficie.

    Proprietà:

    • Forma: Foglio NON tessuto
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, legno, plastica / PVC, acciaio inox, ghisa,
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : MOLTO BENE
    • Dimensioni (P x a): 120 x 280 mm
    • Spessore: 120 mm
    • Foratura: 280 mm
    • Grana: 60
    • Strumento per: Molatura manuale

    Vantaggi:

    • Massima durata grazie all'impregnazione al 100% - la grana è quindi collocata anche all'interno del feltro abrasivo
    • Varie specifiche consentono la pulizia delle saldature fino alla lucidatura delle superfici
    • Struttura molto flessibile: Il feltro si adatta perfettamente alle superfici

    Uso:

    • Per la pulizia e la lavorazione delle superfici con la levigatrice orbitale o a mano

    Raccomandazioni:

    • Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
    • UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
    • MOLTO FINE / ULTRA FINE per la finitura di vari pezzi
    • Grana 60/80: Per finitura superficiale più grossa
    • Grana 120/180: Per una finitura superficiale fine
    Caratteristiche:
    • Migliori risultati di superficie e durata
    • Nessun segno del rullo
    • Lavorare comodamente

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello