• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fogli in tessuto 120x280 A MEDIUM PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34598360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 34598360
EAN / GTIN 8024406026046
Codice del produttore 34598360
Numero-L L50140 2727

Descrizione

Descrizione:

Le lastre in tessuto non tessuto DI ALTA QUALITÀ Tyrolit assicurano la massima durata grazie alla loro impregnazione, il che significa che anche la grana abrasiva è situata all'interno del tessuto non tessuto. Per la pulizia di saldature, la rimozione della ruggine, la lavorazione di vernici o la lucidatura di superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni applicazione. Inoltre, gli utenti possono trarre vantaggio dalla perfetta adattabilità dei fogli non tessuti alla superficie.

Proprietà:

  • Forma: Foglio NON tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, legno, plastica / PVC, acciaio inox, ghisa,
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : Un Medium
  • Dimensioni (P x a): 120 x 280 mm
  • Spessore: 120 mm
  • Foratura: 280 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Massima durata grazie all'impregnazione al 100% - la grana è quindi collocata anche all'interno del feltro abrasivo
  • Varie specifiche consentono la pulizia delle saldature fino alla lucidatura delle superfici
  • Struttura molto flessibile: Il feltro si adatta perfettamente alle superfici

Uso:

  • Per la pulizia e la lavorazione delle superfici con la levigatrice orbitale o a mano

Raccomandazioni:

  • Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
  • UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
  • MOLTO FINE / ULTRA FINE per la finitura di vari pezzi
  • Grana 60/80: Per finitura superficiale più grossa
  • Grana 120/180: Per una finitura superficiale fine
Caratteristiche:
  • Migliori risultati di superficie e durata
  • Nessun segno del rullo
  • Lavorare comodamente

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello