QUICK-CHANGE DISCS 51xR CA40 PREMIUM acciaio/inox

Codice art.: 34593724
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 34593724
EAN / GTIN 8024406075969
Codice del produttore 34593724

Descrizione

Descrizione:

I dischi a cambio rapido DI ALTA QUALITÀ con grana in ceramica e legatura superiore attiva per la levigatura offrono la massima rimozione del materiale nelle applicazioni con un'elevata pressione di contatto. L'uso di un rivestimento aggiuntivo viene utilizzato per rimuovere il materiale senza surriscaldare la superficie da lavorare e, allo stesso tempo, riduce l'ostruzione del disco. Questo rende questo prodotto perfettamente adatto per la lavorazione dell'acciaio inossidabile, in quanto lo strato aggiuntivo raggiunge un effetto di raffreddamento e quindi previene lo scolorimento sul pezzo in lavorazione. Rispetto alla versione in zirconio, la grana in ceramica utilizzata è ancora più aerodinamica, aggressiva e consente una maggiore velocità di rimozione. La forte aderenza e il materiale abrasivo di alta qualità garantiscono un'eccellente durata. Questo prodotto è disponibile in due diversi sistemi di serraggio per coprire tutti i tipi di utensili.

Proprietà:

  • Forma: Disco IN TESSUTO a sgancio rapido
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : CA-P92 PE XY CA40
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 51 x R mm
  • Diametro: 51 mm
  • Grana: 40
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Eccellente durata dell'utensile, efficienza di taglio e stabilità dei bordi
  • Il rivestimento aggiuntivo raffredda e previene lo scolorimento dell'acciaio inossidabile
  • Ideale per piccole aree
  • Massima rimozione del materiale nel minor tempo possibile

Uso:

  • Per attività con elevata rimozione del materiale e elevata velocità di lavorazione (rimozione di piccole bave, punti di saldatura o gobbe di saldatura)

Raccomandazioni:

  • Sistema R con filettatura esterna sulla mola: La superficie adesiva più ampia offre una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispetto al sistema S.
  • Grana 36/40/50/60 per la massima rimozione
  • Grana 80/120 per la finitura
Caratteristiche:
  • Perfetto per acciaio e acciaio inox
  • Massima velocità di rimozione
  • Semplice da maneggiare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello