Popis:
PRÉMIOVÉ rychloupínací kotouče ze zirkonia vysoký výkon s rychloupínacím systémem nabízejí zvýšené odstraňování materiálu v aplikacích s vysokým kontaktním tlakem. Použití dodatečného povlaku se používá k odstranění materiálu bez přehřátí povrchu, který má být obráběn, a zároveň snižuje ucpání disku. Díky tomu je tento produkt dokonale vhodný pro obrábění nerezové oceli, protože dodatečná vrstva dosahuje chladicího efektu a tím zabraňuje změně barvy obrobku. Zirkonium se vyznačuje vysokou houževnatostí, což vede k jasně zlepšené odolnosti disků. Vynikající přilnavost a vysoce kvalitní brusiva zaručují dlouhou životnost. Tento produkt je k dispozici ve dvou různých upínacích systémech, které pokrývají všechny typy nástrojů.
Charakteristika:
- Tvar: TEXTILNÍ rychloupínací disk
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZA-P48 PE XY ZA40
- Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 76 x R mm
- Průměr: 76 mm
- Velikost zrna: 40
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Dodatečný povlak ochlazuje a zabraňuje zabarvení na nerezové oceli
- Zvýšené odstraňování materiálu
- Vysoká houževnatost zirkonia vede ke zlepšení odolnosti
- Ideální pro malé plochy
- Dlouhá životnost a vysoká stabilita hran díky robustní konstrukci
Použitie:
- Pro úlohy s vysokou rychlostí úběru materiálu a zpracování (odstranění malých otřepů, svařovacích míst nebo svařovacích hrnků)
Odporúčanie:
- Systém R s vnějším závitem na brusném kotoudle: Větší adhezivní povrch poskytuje větší odolnost vůči mechanickému namáhání ve srovnání se systémem S.
- Velikost zrna 36/40/50/60 pro maximální odstranění
- Velikost zrna 80/120 pro dokončování
Speciální funkce:
- Ideální pro nerezovou ocel a hliník
- Vysoká stabilita díky robustní konstrukci
- Pro těžko přístupná místa