QUICK-CHANGE DISCS 51xR ZA60 PREMIUM acciaio/inox

Codice art.: 34593702
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 34593702
EAN / GTIN 8024406023816
Codice del produttore 34593702

Descrizione

Descrizione:

I dischi a cambio rapido DI ALTA QUALITÀ realizzati in zirconio ad alte prestazioni con sistema di serraggio rapido offrono una maggiore rimozione del materiale nelle applicazioni con un'elevata pressione di contatto. L'uso di un rivestimento aggiuntivo viene utilizzato per rimuovere il materiale senza surriscaldare la superficie da lavorare e, allo stesso tempo, riduce l'ostruzione del disco. Questo rende questo prodotto perfettamente adatto per la lavorazione dell'acciaio inossidabile, in quanto lo strato aggiuntivo raggiunge un effetto di raffreddamento e quindi previene lo scolorimento sul pezzo in lavorazione. Lo zirconio è caratterizzato da un'elevata durezza, che determina una resistenza nettamente migliorata dei dischi. L'eccellente aderenza e gli abrasivi di alta qualità garantiscono una lunga durata. Questo prodotto è disponibile in due diversi sistemi di serraggio per coprire tutti i tipi di utensili.

Proprietà:

  • Forma: Disco IN TESSUTO a sgancio rapido
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P48 PE XY ZA60
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 51 x R mm
  • Diametro: 51 mm
  • Grana: 60
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, metalli non ferrosi
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Il rivestimento aggiuntivo raffredda e previene lo scolorimento dell'acciaio inossidabile
  • Maggiore rimozione del materiale
  • L'elevata durezza dello zirconio migliora la resistenza
  • Ideale per piccole aree
  • Lunga durata ed elevata stabilità dei bordi grazie alla struttura robusta

Uso:

  • Per attività con elevata rimozione del materiale e elevata velocità di lavorazione (rimozione di piccole bave, punti di saldatura o gobbe di saldatura)

Raccomandazioni:

  • Sistema R con filettatura esterna sulla mola: La superficie adesiva più ampia offre una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispetto al sistema S.
  • Grana 36/40/50/60 per la massima rimozione
  • Grana 80/120 per la finitura
Caratteristiche:
  • Perfetto per acciaio inox e alluminio
  • Elevata stabilità grazie alla struttura robusta
  • Per luoghi difficili da raggiungere

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello