QUICK-CHANGE DISCS 51xR ZA120 PREMIUM acciaio

Codice art.: 34593680
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 34593680
EAN / GTIN 8024406023908
Codice del produttore 34593680

Descrizione

Descrizione:

I dischi in zirconio a sostituzione rapida di ALTA QUALITÀ con sistema di serraggio rapido offrono una maggiore rimozione del materiale nelle applicazioni con un'elevata pressione di contatto. Lo zirconio è caratterizzato da una particolare robustezza, che porta a una resistenza nettamente migliorata dei dischi. Il bloccaggio meccanico del vetro garantisce un fissaggio sicuro che non si allenta o si muove durante il lavoro e consente una sostituzione rapida e semplice del vetro. L'eccellente aderenza e gli abrasivi di alta qualità garantiscono una lunga durata. Questo prodotto è disponibile in due diversi sistemi di serraggio per coprire tutti i tipi di utensili.

Proprietà:

  • Forma: Disco IN TESSUTO a sgancio rapido
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P43 PE Y ZA120
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 51 x R mm
  • Diametro: 51 mm
  • Grana: 120
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Maggiore rimozione del materiale
  • L'elevata durezza dello zirconio migliora la resistenza
  • Ideale per piccole aree
  • Lunga durata

Uso:

  • Per la costruzione di stampi e modelli, la costruzione automobilistica e la riparazione di automobili, l'industria aerospaziale, la produzione di piccoli contenitori e attrezzature

Raccomandazioni:

  • Sistema R con filettatura esterna sulla mola: La superficie adesiva più ampia offre una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispetto al sistema S.
  • Grana 36/40/50/60 per la massima rimozione
  • Grana 80/120 per la finitura
Caratteristiche:
  • Perfetto per l'acciaio
  • Elevata stabilità grazie alla struttura robusta
  • Semplice da maneggiare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello