QUICK CHANGE dischi 76xR A80 per acciaio/inox/nf-metalli/legno

Codice art.: 34593661
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 34593661
EAN / GTIN 8024406024240
Codice del produttore 34593661

Descrizione

Descrizione:

I dischi a cambio rapido DI ALTA QUALITÀ realizzati in ossido di alluminio con sistema di bloccaggio a rilascio rapido sono la soluzione ideale per le applicazioni frontali su piccole superfici e in spazi ristretti. Il bloccaggio meccanico del vetro garantisce un fissaggio sicuro che non si allenta o si muove durante il lavoro e consente una sostituzione rapida e semplice del vetro. L'eccellente aderenza e gli abrasivi di alta qualità garantiscono una lunga durata. Questo prodotto è disponibile in due diversi sistemi di serraggio per coprire tutti i tipi di utensili. La mola si collega alla vite di fermo in nylon, che consente un bloccaggio rapido sulla piastra di appoggio.

Proprietà:

  • Forma: Disco IN TESSUTO a sgancio rapido
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A-P01 PE XY A80
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 76 x R mm
  • Diametro: 76 mm
  • Grana: 80
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, plastica / PVC, metalli non ferrosi, legno
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Eccellente rapporto qualità/prezzo
  • Applicazione universale
  • Ideale per piccole aree
  • Lunga durata

Uso:

  • Per la costruzione di stampi e modelli, la costruzione automobilistica e la riparazione di automobili, l'industria aerospaziale, la produzione di piccoli contenitori e attrezzature

Raccomandazioni:

  • Sistema R con filettatura esterna sulla mola: La superficie adesiva più ampia offre una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispetto al sistema S. il sistema è compatibile con le piastre di supporto di prodotti simili della concorrenza.
  • Grana 36/40/50/60 per la massima rimozione
  • Grana 80/120 per la finitura
Caratteristiche:
  • Può essere utilizzato su un'ampia varietà di materiali
  • Elevata stabilità grazie alla struttura robusta
  • Per luoghi difficili da raggiungere

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello