Serie per avvitatori 3/4″ 8 pezzi

Codice art.: 3459209
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3459209
EAN / GTIN 4010886974940
Codice del produttore 3459209
Numero-L L60160 6460

Descrizione

Descrizione:

  • 8 punte per avvitatori adatti a tutti i comuni avvitatori pneumatici ed elettrici
  • Con attacco quadro secondo DIN 3121 - G 20, ISO 1174
  • Superficie fosfatata
  • In confezione di plastica

Proprietà:

  • 1000 V isolato: No
  • Attacco del convertitore di frequenza, quadrato [metrico]: 20,0 mm
  • Attacco del motore, quadrato [imperiale]: 3/4″
  • design: In custodia di plastica
  • Tipo di azionamento: Azionamento a mano e a macchina
  • Istruzioni per lo smaltimento sull'utensile: No
  • Codice colore: No
  • Larghezza totale [mm]: 285 mm
  • Altezza totale [mm]: 80 mm
  • Profondità totale [mm]: 221 mm
  • Materiale: acciaio
  • Peso netto [kg]: 3,36 kg
  • Standard: DIN 3121 - H 20; ISO 1174
  • Finitura superficiale: fosfatato
  • Registrazione REACH disponibile: No
  • Gancio di sicurezza: anello e perno di fissaggio
  • Certificato VDE: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello