Felpa multinorma XXXL

Codice art.: 345917628933XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore marineblau / high vis gelb
    Taglia unisex 3XL
    Tipo di prodotto Felpa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 345917628933XXXL
    EAN / GTIN 7330509726051
    Codice del produttore 345917628933XXXL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    60% Modacrilico, 39% cotone, 1% fibra antistatica, pile, resistente alla fiamma, antistatico, 280g/m²
    Dettagli
    Collo rotondo, Collo con polsino
    Etichette di certificazione esterne
    Finitura
    Polsino alla fine della manica
    Orlo con nervature

    Reflex
    Nastro riflettente stampato, nastri riflettenti tagliati resistenti alle fiamme larghi 50 mm

    Descrizione:

    • Morbida e confortevole felpa hi-vis con trasferimenti riflettenti segmentati che garantiscono una maggiore elasticità e un'eccellente traspirabilità
    • Scollatura rotonda e orlo e polsini a costine per una vestibilità più confortevole
    • Certificata secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 20471, Classe 1, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Classe 1
    • EBT: 18,4 cal/cm²

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C2
    • EBT - 13 cal/cm²
    • ELIM - 12cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello