Descrizione:
Funzione di giravite e pinza in un unico utensile
DIN ISO 5743
Può sostituire 2 set completi di chiavi di manovra, metriche e in pollici (0-52 mm e 0-2″)
Montaggio delicata di raccordi a vite dalla superficie sensibile (ad esempio raccordi idraulici cromati)
Utensile universale regolabile per avvitare
Ideale per piegatura, supporto, pressione e presa di diversi pezzi
Installazione senza gioco e senza rischio di danni ai bordi
Regolazione praticamente continua dell'apertura mediante meccanismo di scorrimento e ganasce parallele
Tenuta sicura dell'apertura della chiave selezionata
Attivazione del meccanismo di scorrimento praticamente da qualsiasi posizione di regolazione
Utilizzabile come chiave a cricchetto - rapido e comodo serraggio e allentamento di viti e dadi esagonali
L'alto rapporto di trasmissione (>1:10) consente un'elevata forza di spinta e serraggio delle ganasce
In acciaio da bonifica speciale GEDORE per il massimo carico
Utilizzabile come potente morsa portatile
Adattamento ergonomico ottimale della mano all'apertura delle ganasce o della chiave
Ganasce di protezione disponibili come opzione
Proprietà:
- 1000 V isolato: No
- Numero di posizioni di regolazione: 26
- Forma delle ganasce: Ganasce piatte
- Tipi di giunto: giunto passante
- Lunghezza totale [pollici]: 12
- Lunghezza totale [mm]: 300 mm
- Design dell'impugnatura: isolato per immersione
- Colore dell'impugnatura: Colore blu
- Dimensione [pollici]: 12
- Materiale: acciaio temperato
- Peso netto [kg]: 0,63 kg
- Standard: DIN ISO 5743
- Finitura superficiale: cromato
- Registrazione REACH disponibile: No
- Apertura [mm]: 72 mm
- Certificato VDE: No