Carrello portautensili con assortimento per auto 466 pezzi

Codice art.: 3458946
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 3458946
    EAN / GTIN 4010886976814
    Codice del produttore 3458946

    Descrizione

    Descrizione:

    • Carrello portautensili completamente attrezzato per lavori di riparazione e manutenzione rapidi, organizzati ed efficienti nell'uso quotidiano in officina
    • Attrezzi in dimensioni metriche
    • Con GEDORE Check Tool System: controllo della completezza mediante inserti in schiuma a 2 colori
    • Resistente a oli e grassi
    • Nel carrello portautensili no. 2005 XL con 8 cassetti
    • Capacità di carico totale 1000 kg statici, 750 kg dinamici
    • 8 cassetti extra larghi (L 792 x P 400 mm)
    • Capacità di carico per cassetto 60 kg, cassetto inferiore per impieghi gravosi 70 kg
    • Telaio: il design dell'assale trapezoidale GEDORE garantisce scorrevolezza, manovrabilità e stabilità direzionale anche con il massimo carico

    Proprietà:

    • 1000 V isolato: No
    • Battuta singola estraibile: No
    • Istruzioni per lo smaltimento sull'utensile: No
    • Larghezza totale [mm]: 2.021 mm
    • Altezza totale [mm]: 1.020 mm
    • Profondità totale [mm]: 605 mm
    • Materiale: lamiera d'acciaio
    • Peso netto [kg]: 165,8 kg
    • Registrazione REACH disponibile: No
    • Portata per cassetto [kg]: 60 kg
    • Portata cassetto pesante [kg]: 70 kg
    • Certificato VDE: No

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello