DDL-HH-FAST CUT Corone diamantate a secco 47x320x11/4″ PREMIUM Universal

Codice art.: 34583850
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lochschneider

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34583850
EAN / GTIN 9003173134894
Codice del produttore 34583850
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: HOHLTR 50115DK DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 47 x 320 x 11/4″ mm
  • Diametro: 47 mm
  • Spessore: 320 mm
  • Grana: 36
  • Strumento per: Carotaggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello