Descrizione:
Con il disco per la pulizia grossolana Strip-it, è possibile rimuovere facilmente ruggine, vernice, vernice e protezione sottoscocca dal pezzo in lavorazione. Le fibre porose di nylon, arricchite con abrasivi aggressivi, affrontano ogni sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche la lubrificazione o l'intasamento del disco. I dischi di pulizia grossolani sono montati su supporti flessibili in fibra di vetro per consentire l'uso su smerigliatrici angolari in combinazione con una piastra di supporto. Questo disco offre all'utente una molatura silenziosa e senza fatica con bassa generazione di calore.
Proprietà:
- Forma: Disco di pulizia grezzo non tessuto
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : GR S GROSSOLANO
- Dimensioni (P x a): 115 x 22,2 mm
- Diametro: 115 mm
- Foratura: 22,2 mm
- Grana: 20
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Fibre di nylon flessibili arricchite con grana abrasiva aggressiva per uso universale
- La struttura impedisce la lubrificazione e l'intasamento della rondella
- Sviluppo di calore ridotto
Uso:
- Utilizzato per rimuovere ruggine, vernice e vernice o per preparare le superfici per la saldatura, la saldatura o l'anodizzazione
Raccomandazioni:
- Versione S GROSSA (nera) per lavori di precisione su superfici
- Due dischi 1GR possono essere bloccati quando si utilizza un mandrino più lungo, quindi una superficie di contatto più alta
- Uso di una smerigliatrice diritta regolabile
Caratteristiche:
- Sviluppo di calore ridotto
- Massima aggressività
- Nessuna lubrificazione o intasamento della rondella