Descrizione:
I nuovi nastri CERABOND X di ALTA QUALITÀ con grana in ceramica autoaffilante offrono i massimi tassi di rimozione su acciaio e acciaio inossidabile nel minor tempo possibile. L'effetto auto-affilante offre una buona finitura della superficie per l'intera durata dell'utensile. Allo stesso tempo, la natura del nastro abrasivo riduce il carico di lavoro per l'utente, poiché è richiesta una pressione minore. Uno strato di raffreddamento aggiuntivo riduce la generazione di calore durante la macinazione e garantisce una macinazione a freddo. Con CERABOND X, siete attrezzati in modo ideale per qualsiasi sfida.
Proprietà:
- Forma: Nastro in tessuto
- Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : CA-P94 PE Y JTS CA40
- Dimensioni (L x C): 150 x 2000 mm
- Spessore: 150 mm
- Foratura: 2000 mm
- Grana: 40
- Strumento per: Smerigliatrice a nastro stand-up
Vantaggi:
- La massima rimozione possibile del materiale grazie all'uso di grana in ceramica
- Grana autoaffilante per risultati di superficie sempre ottimali con un carico di lavoro ridotto
- Strato di raffreddamento per una levigatura molto fredda
Uso:
- Per la lavorazione di acciaio normale e duro e acciaio inox con levigatrici a nastro
Raccomandazioni:
- Grana 24/36/40 per la massima velocità di rimozione
- Grana 60/80/120 per una perfetta finitura della superficie