• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastri 75x2000 S ULTRA-FINE PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34561752
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34561752
EAN / GTIN 8024406049915
Codice del produttore 34561752

Descrizione

Descrizione:

I nastri PREMIUM SCM LS di Tyrolit sono stati appositamente sviluppati per impedire all'utensile di espandersi sulla smerigliatrice a nastro stand-up. Grazie al loro design esclusivo, questi nastri ad alte prestazioni hanno una durata eccezionale e offrono i più elevati tassi di rimozione con la massima durata. Con l'ampia gamma di versioni di questo prodotto di qualità superiore, è possibile gestire un'ampia gamma di applicazioni in tempi record, da Medium per la pulizia, la rimozione della ruggine e del rivestimento a ULTRA FINE per la finitura finale delle superfici.

Proprietà:

  • Forma: Nastro VLIES
  • Idoneità dei materiali: Plastica / PVC, acciaio, acciaio inox, gelcoat, compositi, Metalli non ferrosi, legno
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SCM S ULTRA FINE
  • Dimensioni (L x C): 75 x 2000 mm
  • Spessore: 75 mm
  • Foratura: 2000 mm
  • Grana: 70
  • Strumento per: Smerigliatrice a nastro stand-up

Vantaggi:

  • Progettato appositamente per evitare che si allunghi durante il lavoro
  • Il design speciale garantisce un'eccezionale durata
  • La struttura robusta garantisce la massima durata

Uso:

  • Per ridurre le profondità di rugosità, levigare le superfici e pulire e rimuovere le saldature con una smerigliatrice a nastro fissa

Raccomandazioni:

  • Grana ″Medium″ per pulizia, arrugginimento, rimozione di rivestimenti e ″finitura finale″
  • Grana ″MOLTO FINE″ per una facile pulizia, sbavatura e ″finitura finale″
  • Grana ″ULTRA FINE″ come fase finale
Caratteristiche:
  • Estremamente robusto e durevole
  • Massima durata
  • Eccellenti prestazioni di rimozione

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello