DGU-PCD Platorelli diamantati 125x22x22,23 PREMIUM

Codice art.: 34558008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 34558008
EAN / GTIN 9003173116326
Codice del produttore 34558008

Descrizione

Descrizione:

Dettagli: Il diamante policristallino (PCD) è un materiale estremamente duro. Il disco abrasivo con segmenti in PCD può essere utilizzato per rimuovere materiali difficili e non rivibili e rivestimenti superficiali. Prestazioni di smerigliatura aggressive con lunga durata.

Proprietà:

  • Forma: DISCO ABRASIVO DIAMANTATO STS-S.
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : 23 - 6 - 5
  • Dimensioni (P x P x a): 125 x 22 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 22 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 30
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello