Descrizione:
Le matite in tessuto non tessuto PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono disponibili in un'ampia gamma di design e soddisfano con facilità tutti i requisiti di trattamento delle superfici. Sono caratterizzati da massima durata e adattabilità, il che li rende perfetti per lavorare in aree difficili da raggiungere. Con questo prodotto, non dovrai più preoccuparti di eventuali modifiche alle proprietà delle superfici e potrai lavorare in modo efficiente pezzi impegnativi. A causa dell'elevato numero di grani, è possibile ottenere diverse strutture superficiali e rugosità.
Proprietà:
- Forma: Penna per affilare da tasca in tessuto non tessuto
- Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi, acciaio, acciaio inossidabile
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : UNA MULTA
- Dimensioni (P x P): 50 x 20 mm
- Diametro: 50 mm
- Spessore: 20 mm
- Grana: 50
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- A causa del grande numero di grani, è possibile ottenere ruvidità diverse
- Perfetto per modificare le aree difficili da raggiungere
- Massima durata
- Lavorazione del materiale senza modificare la qualità della superficie
Uso:
- Per la finitura di acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi
Raccomandazioni:
- Penne non tessute con tessuto abrasivo (VL-C) per una maggiore rimozione
- Penne non tessute senza tessuto abrasivo per lavori di precisione
- Uso di smerigliatrici dritte regolabili
Caratteristiche:
- Massima durata
- Perfetto per modificare le aree difficili da raggiungere
- Nessuna modifica nella finitura della superficie