• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Mole lamellaree 25x10-6x40 A80 PREMIUM acciaio/inox/nf-metalli

Codice art.: 34557189
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34557189
EAN / GTIN 8024406001425
Codice del produttore 34557189

Descrizione

Descrizione:

I perni della ventola PREMIUM A-P01 C X realizzati in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e dimensioni dell'albero. La disposizione radiale delle lamelle garantisce l'usura continua del tessuto abrasivo e l'esposizione continua di nuovi grani abrasivi. Ciò consente di ottenere prestazioni di smerigliatura costantemente elevate. L'elevata flessibilità delle spranghe garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e una ventilazione costante durante il processo di lavorazione significa che la superficie di lavoro viene riscaldata solo moderatamente. Mentre i perni della ventola con stelo da 3 mm sono caratterizzati dalle loro dimensioni estremamente ridotte, gli abrasivi con stelo da 6 mm sono gli utensili di rettifica più versatili di questo gruppo di prodotti. La loro elevata durata li predispone per un'ampia gamma di applicazioni e materiali.

Proprietà:

  • Forma: Penna per affilare tasche in tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, metalli non ferrosi, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C X A-P01
  • Dimensioni (P x P): 25 x 10 mm
  • Diametro: 25 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Grana: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Scelta di diverse dimensioni e dimensioni dell'albero
  • Eccellenti prestazioni di smerigliatura e risultati costanti
  • Elevata flessibilità e adattabilità
  • Moderato sviluppo termico attraverso la ventilazione
  • Eccellente gestibilità

Uso:

  • Finitura, facile sbavatura, pulizia o preparazione per il post-trattamento (cromatura, nichelatura o verniciatura) di piccole parti o aree difficili da raggiungere come le superfici interne di tubi e cilindri, nonché pezzi con profili irregolari
  • Produzione e manutenzione di macchine (industria chimica, farmaceutica e alimentare e negli ospedali), sbavatura e pulizia di parti stampate (industria automobilistica), ponteggi metallici, industria dell'arredamento per oggetti in acciaio e acciaio inossidabile, produzione di stampi, produzione di utensili

Raccomandazioni:

  • Grana 60 per una rimozione elevata del materiale
  • Grana 80/120 per lavorazione universale
  • Grani da 150 a 320 per lavori di precisione
  • Rispettare la velocità massima
Caratteristiche:
  • Lamelle flessibili per un lavoro accurato
  • Perfetto per modificare le aree difficili da raggiungere
  • Massima durata e migliori risultati di smerigliatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello